Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23402400 Stirnzahnrad C45 Mod.4,0 Zz= 24 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23402400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23402400
EAN/GTIN:
     4067201078883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 4 zahnbreite...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
104 mm
d:
96 mm
NL:
20 mm
ND:
60 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
76 Nm
Gewicht:
1,98 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, gerade, einseitiger, Stahl, steel, spur gear, Zahnräder, Zähne, Nabe, C45, Zahnbreite, gear, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
8
€ 10,00*
ab € 45,54*
€ 56,97*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,96*
€ 95,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23411024
ab € 35,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.