Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23401600 Stirnzahnrad C45 Mod.4,0 Zz= 16 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23401600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23401600
EAN/GTIN:
     4067201080756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 4 zahnbreite...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
72 mm
d:
64 mm
NL:
20 mm
ND:
40 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
32 Nm
Gewicht:
0,80 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, gear, Modul, Zahnbreite, Zähne, Stahl, steel, spur gear, Nabe, Zahnräder, C45, gerade, einseitiger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
13
1
€ 10,00*
ab € 34,78*
€ 38,67*
14 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 40,03*
€ 63,59*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23411016
ab € 25,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.