Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23401300 Stirnzahnrad C45 Mod.4,0 Zz= 13 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23401300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23401300
EAN/GTIN:
     4067201061175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad c45 modul 4 zahnbreite...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
60 mm
d:
52 mm
NL:
20 mm
ND:
35 mm
BH7:
15 mm
zul. MD:
24 Nm
Gewicht:
0,55 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 4, stirnrad, Nabe, einseitiger, gear, gerade, Zähne, steel, Stahl, C45, Zahnräder, Zahnbreite, Modul, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23411013
ab € 20,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.