Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23399220 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.3 Zz=20 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23399220
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23399220
EAN/GTIN:
     4067201328872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3 20 zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
66 mm
d:
60 mm
NL:
20 mm
ND:
45 mm
B H7:
14 mm
zul. MD:
11,3 Nm
Gewicht:
0,84 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Edelstahl, Zahnrad, stainless, Modul 1, module 1, Zahnräder, spur gear, 1.4305, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,47*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23399020
ab € 50,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.