Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23311038 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=38 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23311038
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23311038
EAN/GTIN:
     4067201083740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 3

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
120 mm
d:
114 mm
NL:
20 mm
ND:
80 mm
BH7:
20 mm
zul. MD:
124 Nm
Gewicht:
3,05 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, Zahnbreite, steel, Stahl, spur gear, Zähne, Zahnräder, Modul, gerade, C45, verzahnt, gear, Nabe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
€ 10,00*
ab € 39,25*
€ 64,09*
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 62,92*
€ 107,15*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.