Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23311035 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=35 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23311035
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23311035
EAN/GTIN:
     4067201082583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3,0 zahnbreite 3...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
35 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
111 mm
d:
105 mm
NL:
20 mm
ND:
70 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
97,8 Nm
Gewicht:
2,55 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Zahnbreite, Zähne, Zahnräder, Modul, Nabe, Stahl, steel, spur gear, C45, gear, verzahnt, gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
52
1
€ 10,00*
ab € 35,64*
€ 53,70*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 55,85*
€ 88,29*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23388135
ab € 53,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.