Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23311032 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=32 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23311032
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23311032
EAN/GTIN:
     4067201082552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 32 zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
102 mm
d:
96 mm
NL:
20 mm
ND:
70 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
74,6 Nm
Gewicht:
2,21 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, Zähne, C45, Stahl, Nabe, Zahnräder, Modul, Zahnbreite, verzahnt, spur gear, gear, steel, gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 34,15*
€ 48,50*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 50,54*
€ 79,18*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23388132
ab € 49,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.