Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23311017 Stirnzahnrad Stahl Mod.3,0 Zz=17 Zb=30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23311017
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23311017
EAN/GTIN:
     4067201063810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 3,0 zahnbreite 3...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
17 Zähnezahl
b:
30 mm
da:
57 mm
d:
51 mm
NL:
20 mm
ND:
42 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
17,0 Nm
Gewicht:
0,63 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 3, stirnrad, C45, gerade, Nabe, Modul, steel, Zähne, gear, Zahnbreite, spur gear, verzahnt, Stahl, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
49
1
€ 10,00*
ab € 14,82*
€ 27,71*
16 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 30,18*
€ 49,22*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23388117
ab € 28,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.