Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23299213 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.2,5 Zz=13 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23299213
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23299213
EAN/GTIN:
     4067201328643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 13zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (A2V). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
37,5 mm
d:
32,5 mm
NL:
20 mm
ND:
25 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
3,12 Nm
Gewicht:
0,21 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, 1.4305, rostfrei, Edelstahl, Zahnräder, module 1, Modul 1, Zahnrad, spur gear, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.