Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23299012 Stirnzahnrad 1.4305 Mod. 2,5 Zz=12 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23299012
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23299012
EAN/GTIN:
     4067201062196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 12zähne


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
35,0 mm
d:
30,0 mm
NL:
15 mm
ND:
20 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
2,3 Nm
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, z12 stirnrad, Edelstahl, module 2.5, rostfrei, Zahnrad, 1.4305, Modul 2,5, stainless, Zahnräder, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
165
1
€ 10,00*
ab € 30,83*
€ 53,49*
10 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 57,91*
€ 86,62*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.