Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23288136 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=36 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23288136
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23288136
EAN/GTIN:
     4067201199076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
95 mm
d:
90 mm
NL:
20 mm
ND:
60 mm
BH7:
16 mm
zul. MD:
176 Nm
Gewicht:
1,61 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,37*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.