Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23288112 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=12 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23288112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23288112
EAN/GTIN:
     4067201200413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 12zähne

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
35 mm
d:
30 mm
NL:
20 mm
ND:
22 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
19,5 Nm
Gewicht:
0,17 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.