Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23255060 Zahnrad PA12G weiß Mod.2,5 Zz=60 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23255060
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23255060
EAN/GTIN:
     4067201055297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 60 zähne


Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
155,0 mm
d:
150,0 mm
NL:
15 mm
ND:
100 mm
SK:
90 mm
B H7:
20 mm
zul. MD*:
46,8 Nm
Gewicht:
2197 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 2,5, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
16
Frei Haus
ab € 150,92*
€ 198,01*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,91*
€ 308,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 159,40*
€ 189,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23295060
ab € 211,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.