Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23255015 Zahnrad PA12G weiß Mod.2,5 Zz=15 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23255015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23255015
EAN/GTIN:
     4067201075646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 15 zähne


Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G, weiß (naturfarben) mit
Stahlkern. Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C
bis +120° C , kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
42,5 mm
d:
37,5 mm
NL:
15 mm
ND:
31 mm
SK:
25 mm
B H7:
10 mm
zul. MD*:
3,2 Nm
Gewicht:
148 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, Zahnrad spurgear spur gear PA12 plastic Stahlke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 30,10*
€ 51,32*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 55,46*
€ 84,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23255215
ab € 28,97*
Zubehör
Mädler
23295015
ab € 37,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.