Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23211025 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=25 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23211025
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23211025
EAN/GTIN:
     4067201067412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
67,5 mm
d:
62,5 mm
NL:
20 mm
ND:
50 mm
BH7:
14 mm
zul. MD:
22,8 Nm
Gewicht:
0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad modul 2,5, Zahnbreite, C45, gerade, Stahl, Zahnräder, verzahnt, gear, Zähne, spur gear, steel, Nabe, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
44
1
€ 10,00*
ab € 19,16*
€ 25,24*
12 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 26,80*
€ 44,86*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23288125
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.