Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23211013 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,5 Zz=13 Zb=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23211013
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23211013
EAN/GTIN:
     4067201060543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,5 13zähne

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
b:
25 mm
da:
37,5 mm
d:
32,5 mm
NL:
20 mm
ND:
25 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
6,7 Nm
Gewicht:
0,21 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad bohrung 10mm, gerade, spur gear, verzahnt, gear, Nabe, Zahnbreite, C45, steel, Modul, Zahnräder, Zähne, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
44
1
€ 10,00*
ab € 11,23*
€ 19,56*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 21,36*
€ 35,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.