Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23203600 Stirnzahnrad C45 Mod. 2,5 Zz=36 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23203600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23203600
EAN/GTIN:
     4067201064114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967. Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
95,0 mm
d:
90,0 mm
NL:
15 mm
ND:
60 mm
BH7:
15 mm
zul. MD:
44,4 Nm
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnräder, Modul, gear, Zähne, C45, spur gear, Nabe, Zahnbreite, einseitiger, Stahl, steel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
69
1
€ 10,00*
ab € 33,46*
€ 39,43*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,93*
€ 65,33*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23211036
ab € 27,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.