Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23199080 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.2,0 Zz=80 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23199080
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23199080
EAN/GTIN:
     4067201198123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2 1.4305


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
b:
16 mm
da:
164 mm
d:
160 mm
NL:
20 mm
ND:
80 mm
B H7:
20 mm
zul. MD:
57,4 Nm
Gewicht:
3196 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Edelstahl, Zahnräder, stainless, 1.4305, rostfrei, module 2, Zahnrad, Modul 2, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,78*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,01*
€ 192,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.