Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23199060 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.2,0 Zz=60 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23199060
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23199060
EAN/GTIN:
     4067201066699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2 1.4305


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
16 mm
da:
124 mm
d:
120 mm
NL:
15 mm
ND:
70 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
31,9 Nm
Gewicht:
1827 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnräder, Zahnrad, Modul 2, stainless, 1.4305, spur gear, rostfrei, Edelstahl, module 2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
68
Frei Haus
ab € 60,56*
€ 90,49*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,48*
€ 149,88*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.