Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23199028 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.2,0 Zz=28 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23199028
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23199028
EAN/GTIN:
     4067201199731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2 1.4305


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
b:
16 mm
da:
60 mm
d:
56 mm
NL:
15 mm
ND:
35 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
5,5 Nm
Gewicht:
389 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Edelstahl, Modul 2, module 2, 1.4305, Zahnrad, rostfrei, stainless, spur gear, Zahnräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.