Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23199024 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.2,0 Zz=24 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23199024
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23199024
EAN/GTIN:
     4067201061830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2 1.4305


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
b:
16 mm
da:
52 mm
d:
48 mm
NL:
15 mm
ND:
30 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
3,8 Nm
Gewicht:
275 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, 1.4305, Zahnrad, Modul 2, spur gear, stainless, rostfrei, Edelstahl, module 2, Zahnräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.