Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23199022 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.2,0 Zz=22 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23199022
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23199022
EAN/GTIN:
     4067201198116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2 1.4305


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
b:
16 mm
da:
48 mm
d:
44 mm
NL:
15 mm
ND:
30 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
3,0 Nm
Gewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnräder, module 2, Modul 2, 1.4305, Edelstahl, Zahnrad, spur gear, stainless, rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.