Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23199016 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.2,0 Zz=16 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23199016
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23199016
EAN/GTIN:
     4067201198109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2 1.4305


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
b:
16 mm
da:
36 mm
d:
32 mm
NL:
15 mm
ND:
25 mm
B H7:
12 mm
zul. MD:
1,6 Nm
Gewicht:
126 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnräder, module 2, Modul 2, 1.4305, rostfrei, spur gear, Zahnrad, Edelstahl, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.