Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23199014 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.2,0 Zz=14 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23199014
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23199014
EAN/GTIN:
     4067201197683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2 1.4305


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
14 Zähnezahl
b:
16 mm
da:
32 mm
d:
28 mm
NL:
15 mm
ND:
25 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
1,4 Nm
Gewicht:
110 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, spur gear, stainless, Zahnräder, Zahnrad, rostfrei, Modul 2, module 2, Edelstahl, 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.