Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23199011 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.2,0 Zz=11 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23199011
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23199011
EAN/GTIN:
     4067201197676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2 1.4305


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
11 Zähnezahl
b:
16 mm
da:
26 mm
d:
22 mm
NL:
15 mm
ND:
18 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
0,9 Nm
Gewicht:
55 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, spur gear, module 2, stainless, 1.4305, Modul 2, Edelstahl, rostfrei, Zahnrad, Zahnräder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.