Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23199010 Stirnzahnrad 1.4305 Mod.2,0 Zz=10 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23199010
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23199010
EAN/GTIN:
     4067201197669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad modul 2 1.4305


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Verzahnungsqualität 8d25 DIN
3967. Eingriffswinkel 20 °. Mit einseitiger Nabe.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
10 Zähnezahl
b:
16 mm
da:
24 mm
d:
20 mm
NL:
15 mm
ND:
15 mm
B H7:
8 mm
zul. MD:
0,8 Nm
Gewicht:
45 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Modul 2, Edelstahl, 1.4305, Zahnrad, spur gear, module 2, stainless, rostfrei, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
125
1
€ 10,00*
ab € 10,84*
€ 17,49*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 31,10*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.