Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23188130 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=30 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23188130
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23188130
EAN/GTIN:
     4067201201496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2 30 zähne zahnb...

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
64 mm
d:
60 mm
NL:
15 mm
ND:
40 mm
B H7:
14 mm
zul. MD:
55 Nm
Gewicht:
550 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.