Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23188116 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=16 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23188116
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23188116
EAN/GTIN:
     4067201233619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45

Verzahnung gefräst in Qualität 8d25 DIN 3967, Verzahnung anschließend induktiv gehärtet 54 +4 HRC.

Durch die Härtung verändert sich die Verzahnungsqualität auf ca. 10-11.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
36 mm
d:
32 mm
NL:
15 mm
ND:
25 mm
B H7:
10 mm
zul. MD:
13,5 Nm
Gewicht:
160 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, Zahnrad spurgear spur gear hardened gehärtet C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.