Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23155245 Zahnrad PA12G schw. Mod.2,0 Zz=45 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23155245
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23155245
EAN/GTIN:
     4067201303060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad modul 2,0 45 zähne





Werkstoff: Außenteil: Kunststoff PA 12 G schwarz mit Stahlkern.






Verzahnungsqualität 8e25 DIN 3967. Temperaturbereich -60° C bis +120° C
, kurzzeitig 150° C.




  • Spezieller Kunststoff mit sehr guten Werkstoffeigenschaften.


  • Ermöglicht passgenaue, hochfeste Welle-Nabe-Verbindung.


  • Optimale Krafteinleitung durch zylindrische Verbindungsfläche.


  • Leicht, leise und sauber, mit guten Notlaufeigenschaften.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
94 mm
d:
90 mm
NL:
15 mm
ND:
70 mm
SK:
60 mm
B H7:
20 mm
zul. MD*:
17,6 Nm
Gewicht:
774 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, PA12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,13*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23155045
ab € 60,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.