Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23111021 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=21 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23111021
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23111021
EAN/GTIN:
     4067201059363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
21 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
46 mm
d:
42 mm
NL:
15 mm
ND:
30 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
7,2 Nm
Gewicht:
270 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, spur gear, Zahnbreite, Nabe, steel, gerade, Zähne, C45, Zahnräder, gear, Stahl, verzahnt, Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
155
1
€ 10,00*
ab € 7,97*
€ 15,69*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 27,72*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.