Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23111020 Stirnzahnrad Stahl Mod.2,0 Zz=20 Zb=20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23111020
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23111020
EAN/GTIN:
     4067201057727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
b:
20 mm
da:
44 mm
d:
40 mm
NL:
15 mm
ND:
30 mm
BH7:
10 mm
zul. MD:
6,4 Nm
Gewicht:
260 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, gear, verzahnt, gerade, Zahnbreite, Nabe, C45, Zahnräder, Zähne, spur gear, steel, Modul, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
190
€ 10,00*
ab € 7,37*
€ 14,15*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 28,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23188120
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.