Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

23103600 Stirnzahnrad Stahl Modul 2 Zz=36 Zb=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-23103600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     23103600
EAN/GTIN:
     4067201073994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 2

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
16 mm
da:
76 mm
d:
72 mm
NL:
15 mm
ND:
45 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
19,7 Nm
Gewicht:
659 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 2, stirnrad, steel, Stahl, Nabe, einseitiger, Zähne, C45, Modul, gear, Zahnbreite, Zahnräder, gerade, spur gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
130
1
€ 10,00*
ab € 16,97*
€ 27,75*
23 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 30,07*
€ 49,58*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
23111036
ab € 16,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.