Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22776000 Sperrad Tlg.4,71 60 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22776000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22776000
EAN/GTIN:
     4067201047759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperr-Rad
Sperrrad


Werkstoff: Stahl. Bis ø, 80mm: C45Pb+C, darüber C45. Zur
Verwendung mit Mädler-Sperrklinken. Spitzenwinkel 60°. 3 Breiten und
zwei Teilungen zur Auswahl. Bohrungstoleranz H7.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
b:
6 mm
Teilung:
4,71 mm
da:
90 mm
B:
15 mm
Gewicht:
274 g
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Weitere Suchbegriffe: Sperr-Räder, Sperrräder, ratched wheel, Sperrad, Klinkenräder, ratched wheels, Klinkenrad, Sperräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
62
1
€ 10,00*
ab € 17,48*
€ 38,61*
13 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 41,90*
€ 64,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.