Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22771200 Sperrad Tlg.4,71 120 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22771200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22771200
EAN/GTIN:
     4067201047445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperr-Rad
Sperrrad


Werkstoff: Stahl. Bis ø, 80mm: C45Pb+C, darüber C45. Zur
Verwendung mit Mädler-Sperrklinken. Spitzenwinkel 60°. 3 Breiten und
zwei Teilungen zur Auswahl. Bohrungstoleranz H7.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
b:
9 mm
Teilung:
4,71 mm
da:
180 mm
B:
20 mm
Gewicht:
1723 g
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Weitere Suchbegriffe: Klinkenrad, Sperr-Räder, ratched wheels, ratched wheel, Sperrad, Sperräder, Klinkenräder, Sperrräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
33
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 86,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,18*
€ 142,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,24*
€ 102,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.