| |
|
| Artikel-Nr.: 183-22770200 Herst.-Nr.: 22770200 EAN/GTIN: 4067201047421 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl St 37, ungehärte Weitere Informationen: | | L: | 75 mm | R ca.: | 13 mm | b ca.: | 9 mm | Gewicht: | 127 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ratchet, Sperrklinken, Ratchets |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,63* | € 6,63* | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,00* | € 11,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|