Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22499632 Rundzahnstange RF Mod.1 Ø 10h9x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22499632
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22499632
EAN/GTIN:
     4067201070139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange 1.4305 modul 1
zahnstange modul 1,0
zahnstange

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967. Eingriffswinkel 20°. Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt. Dadurch entstehen Minus-Toleranzen:
Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm
Modul 5: -0,4 mm

Durchmesser = h9 gezogen.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
ø ha:
10 mm
L:
1000 mm
h0:
9,0 mm
b:
6 mm
Werkstoff:
1.4305 Werkstoff
Gewicht:
0,56 kg
Weitere Suchbegriffe: rack, Modul, stainless, Zahnstangen, Länge, round rack, Edelstahl, 1.4305, gear rack, rostfrei, Rundzahnstange, h9
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 105,20*
€ 146,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,31*
€ 224,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.