Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22484015 Präz.-Stirnzahnrad Mod.1,0 Zz=40 B=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22484015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22484015
EAN/GTIN:
     4067201064770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad 40 zähne modul 1
Werkstoff: Stahl 16MnCr5, einsatzgehärtet HRC 58± 2,
Verzahnungen, Bohrungen und Planseiten geschliffen.

Verzahnungsqualität 7e25.
Eingriffswinkel 20°.
Passfedernut nach DIN 6885/1, Toleranz P9.

Die Nut-Position ist ohne Bezug zur Verzahnung.Bitte beachten Sie die alternativen Bohrungsgrößen (ab Zähnezahl 24).

Die Drehmomentangabe (zul. MD) ist bezogen auf die Verzahnung.
Die übertragbaren Drehmomente von Welle und Passfederverbindung sind kundenseitig zu prüfen.
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
b:
10 mm
da -0,1:
42 mm
d:
40 mm
NL:
1,5/1,5 mm
ND:
30 mm
L ± 0,05:
13 mm
BH6:
15 mm
zul. MD:
21,4 Nm
Gewicht:
95 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Verzahnung, einsatzgehärtet, precision gear, Modul 1, spur gear, Stahl, Modul, Zähne, module 1, Zahnräder, 16MnCr5, ground, Bohrung, hardened
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
Frei Haus
ab € 50,50*
€ 119,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,39*
€ 187,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.