Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22463200 Zahnstange Stahl Mod.1 Ø10h6x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22463200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22463200
EAN/GTIN:
     4067201072652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1 stahl
zahnstange modul 1,0
zahnstange
Werkstoff: Bis Nennlänge 1500mm: St50K. Nennlänge 2000mm: C45K.
Durchmesser = h6 geschliffen. (Zahnflanken nicht geschliffen).

Verzahnungsqualität 8d25 analog DIN 3967.
Eingriffswinkel 20°.

Die Zahnstangen werden mit Überkopffräser verzahnt.
Dadurch entstehen Minus-Toleranzen. Maß ha und h0:
bis Modul 2: -0,2 mm.
Modul 2,5 - 4: -0,3 mm.
Modul 5 - 6: -0,4 mm.
Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
ø ha:
10 mm
L:
1000 mm
h0:
9,0 mm
b:
6 mm
Werkstoff:
St50K Werkstoff
Gewicht:
0,56 kg
Weitere Suchbegriffe: rack, h6, Zahnstangen, gear rack, C45, Modul, Länge, round rack, Rundzahnstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
103
Frei Haus
ab € 47,43*
€ 72,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 94,73*
€ 121,51*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.