Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22448000 Innenzahnkranz C45 Mod.1,0 Zz= 80 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22448000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22448000
EAN/GTIN:
     4067201072232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz modul 1,0 80zähne
innenzahnkranz modul 1
innenzahnkranz mädler

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
80 Zähnezahl
b:
10 mm
d:
80 mm
di:
78 mm
DA:
105 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
275 g
Weitere Suchbegriffe: inner gear, Innenzahnkränze, Modul 1,0, inner gears, module 1.0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
38
1
€ 10,00*
ab € 32,17*
€ 42,47*
15 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 55,65*
€ 70,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.