Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22447200 Innenzahnkranz C45 Mod.1,0 Zz= 72 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22447200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22447200
EAN/GTIN:
     4067201072225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz c45 modul 1
innenzahnkranz modul 1
innenzahnkranz mädler

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
b:
10 mm
d:
72 mm
di:
70 mm
DA:
100 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
294 g
Weitere Suchbegriffe: Innenzahnkränze, module 1.0, inner gears, inner gear, Modul 1,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
65
1
€ 10,00*
ab € 31,14*
€ 41,12*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 44,62*
€ 68,45*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.