Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22447000 Innenzahnkranz C45 Mod.1,0 Zz= 70 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22447000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22447000
EAN/GTIN:
     4067201072218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz c45 modul 1
innenzahnkranz modul 1
innenzahnkranz mädler

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
70 Zähnezahl
b:
10 mm
d:
70 mm
di:
68 mm
DA:
95 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
249 g
Weitere Suchbegriffe: Modul 1,0, Innenzahnkränze, inner gears, module 1.0, inner gear
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
39
1
€ 10,00*
ab € 29,08*
€ 38,36*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 41,81*
€ 63,97*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.