Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22442500 Innenzahnkranz C45 Mod.1,0 Zz= 25 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22442500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22442500
EAN/GTIN:
     4067201055501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz c45 modul 1
innenzahnkranz modul 1
innenzahnkranz mädler

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
b:
10 mm
d:
25 mm
di:
23 mm
DA:
50 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
113 g
Weitere Suchbegriffe: inner gears, module 1.0, Innenzahnkränze, inner gear, Modul 1,0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
4
1
€ 10,00*
ab € 18,67*
€ 24,65*
15 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 26,92*
€ 44,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.