Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22441200 Innenzahnkranz C45 Mod.1,0 Zz=120 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22441200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22441200
EAN/GTIN:
     4067201055495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz zähne 120 zahnbreite...
innenzahnkranz modul 1
innenzahnkranz mädler

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
b:
10 mm
d:
120 mm
di:
118 mm
DA:
150 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
488 g
Weitere Suchbegriffe: inner gears, Modul 1,0, inner gear, module 1.0, Innenzahnkränze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
153
€ 10,00*
ab € 51,98*
€ 62,03*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,53*
€ 104,21*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.