Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22441000 Innenzahnkranz C45 Mod.1,0 Zz=100 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22441000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22441000
EAN/GTIN:
     4067201055488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innenzahnkranz
innenzahnkranz c45 modul 1
innenzahnkranz modul 1
innenzahnkranz mädler

Werkstoff: Stahl C45
Verzahnungsqualität: 8, Verzahnung gestoßen. Eingriffswinkel 20 ° . Außen-Ø Toleranz DIN ISO 2768 mittel.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
100 Zähnezahl
b:
10 mm
d:
100 mm
di:
98 mm
DA:
125 mm
Werkstoff:
C45 Werkstoff
Gewicht:
342 g
Weitere Suchbegriffe: inner gears, Innenzahnkränze, Modul 1,0, inner gear, module 1.0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 40,16*
€ 47,94*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 78,67*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.