Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22412400 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=124 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22412400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22412400
EAN/GTIN:
     4067201055204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
124 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
126 mm
d:
124 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
29,1 Nm
Gewicht:
934 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, verzahnt, C45, gerade, gear, spur gear, Nabe, Zähne, Modul, Zahnbreite, steel, Stahl, Zahnräder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
7
1
€ 10,00*
ab € 27,26*
€ 45,53*
16 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 49,42*
€ 75,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.