Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411608 Zahnstange Stahl Mod.1,0 10x10x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411608
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411608
EAN/GTIN:
     4067201055150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnstange
zahnstange modul 1,0
zahnstange
zahnstange c45

Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Weitere Informationen:
Modul:
1 Modul
b:
10 mm
ha:
10 mm]
h0:
9,0 mm
Nennlänge L:
1000 mm
Ist-Länge:
- mm
Gewicht:
0,68 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnbreite, rack, Zahnstangen, gear rack
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
204
1
€ 10,00*
ab € 15,09*
€ 32,05*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 35,04*
€ 53,80*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
22411609
ab € 29,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.