Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411400 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=114 Zb=10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411400
EAN/GTIN:
     4067201055143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45.

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
114 Zähnezahl
Material:
C45 Material
b:
10 mm
da:
116 mm
d:
114 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
27,3 Nm
Gewicht:
783 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, steel, C45, Modul, verzahnt, gerade, gear, Nabe, Zahnbreite, spur gear, Zähne, Zahnräder, Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
27
1
€ 10,00*
ab € 24,62*
€ 39,33*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,69*
€ 65,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.