Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411120 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=120 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411120
EAN/GTIN:
     4067201055129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnzahnrad b15 d120 zähne 120 mod...

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
120 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
122 mm
d:
120 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
40,0 Nm
Gewicht:
1320 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zahnräder, gerade, Modul, gear, C45, spur gear, Zähne, Zahnbreite, steel, Nabe, Stahl, verzahnt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
2
1
€ 10,00*
ab € 25,37*
€ 38,67*
16 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 42,06*
€ 64,53*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.