Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411114 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=114 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411114
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411114
EAN/GTIN:
     4067201060376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
114 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
116 mm
d:
114 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
38,2 Nm
Gewicht:
1165 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, gerade, verzahnt, Zahnräder, Zahnbreite, steel, Stahl, Zähne, gear, Nabe, Modul, spur gear, C45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
19
1
€ 10,00*
ab € 23,92*
€ 38,16*
15 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 41,56*
€ 63,54*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.