Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

22411052 Stirnzahnrad Stahl Mod.1,0 Zz=52 Zb=15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-22411052
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     22411052
EAN/GTIN:
     4067201105756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnrad c45 modul 1

Werkstoff: C45

Verzahnungsqualität 8d25 DIN 3967.
Eingriffswinkel 20 °.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
52 Zähnezahl
b:
15 mm
da:
54 mm
d:
52 mm
BH7:
12 mm
zul. MD:
8,18 Nm
Gewicht:
232 g
Weitere Suchbegriffe: stirnrad modul 1, stirnrad, Zähne, C45, Zahnbreite, steel, gear, Zahnräder, verzahnt, Nabe, Modul, Stahl, gerade, spur gear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.